Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.09 pulg.
- Ancho total del engranaje0.257 pulg.
- Diámetro del cubo0.44 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Distancia de montaje3/8 pulg.
- Paso48
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación3:1
- Peso36.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Tipo de concentradorSin tornillos
- MaterialAcero inoxidable
- Número de dientes36
- Tipo de productoEngranajes biselados
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO781711499894