Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Tipo de ajustePerilla/tornillo de ajuste
- Material del mangoAcero
- Material de la mordazaAcero de aleación
- Capacidad máxima de apertura2-1/8 pulg.
- Estilo de boquillaAlmohadilla giratoria
- Liberación del gatilloLiberación del gatillo
Descripción general
Descripción del fabricante
18 6SP ABRAZADERA EN C DE BLOQUEO DE MORDAZA 00018