Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2-3/4 pulg.
- Longitud total12-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Capacidad de corteDe 20 a 22 Ga
- Material del mangoVinilo
- Forma del mangoÁngulo
- Corte del materialAcero laminado en frío, acero inoxidable
- Tipo de corteRecto, ancho
- UPC_NO038548220123