Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Espesor máximo del material1/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio13
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Incrementos de pasos1/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido