Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo27 °
- Grosor de la correa0.34 pulg.
- Longitud efectiva41.50 pulg.
- Longitud exterior41.500 pulg.
- Tamaño de la sección5L
- Ancho superior0.6800 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas BladeRunner de Gates están diseñadas para adaptarse exactamente a la composición, construcción y ajuste de las correas originales en los equipos de césped y jardinería más comunes. Con precios atractivos, durabilidad superior y una amplia gama de SKU, encontrará correas para césped y jardín de calidad OEM para las principales marcas, incluidas MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro y Exmark.
- Categoría de correaCorrea trapezoidal de bajo consumo de caballos FHP
- Tipo de correaCorrea en V
- ConstrucciónEnvuelto
- Tipo de equipoEquipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8580-56556
- MaterialAramida
- Número de hebras1
- Circunferencia exterior41.80 pulg.
- Folleto del producto
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SerieCarrera de cuchillas
Descripción general
- En muchos casos se utiliza la construcción de cable de aramida, lo que proporciona una vida útil más larga durante cargas de choque frecuentes y de servicio
- Diseñado para soportar el riguroso arranque y parada del funcionamiento de equipos de césped y jardín
- Cumple o supera el rendimiento de cada aplicación específica
- El ajuste y la construcción de Exact OEM se traducen en más valor y una vida útil más larga
- Reduce el costoso tiempo de inactividad y la mano de obra asociados con la sustitución de una correa
- Funcionamiento suave durante cargas de choque frecuentes y severas
- Rendimiento superior en comparación con las correas de potencia fraccionaria en aplicaciones recomendadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.