Motion
700037
Cinta de PTFE - 1/2 pulg. de ancho, 520 pulg. de largo, 0.09 mm, color: blanco
Artículo MI #03112425
No. Fabricante 700037
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de PTFE - 1/2 pulg. de ancho, 520 pulg. de largo, 0.09 mm, color: blanco
Artículo MI #03112425
No. Fabricante 700037
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.84
  • Longitud
    2.13, 520 pulg.
  • Grosor
    0.09 mm
  • Peso
    0.03
  • Ancho
    2.2, 1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
700037 NT510W 1/2X520 CINTA TEF WHI
  • Fácil de montar y desmontar
  • El politetraflouroetileno virgen (PTFE) sin intercalar se autolubrica en las juntas, lo que facilita su montaje y desmontaje para un sellado a prueba de fugas
  • El producto también se puede utilizar en otras aplicaciones de mantenimiento
  • Precio por rollo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo