Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.9
- Longitud1.9, 520 pulg.
- Grosor0.09 mm
- Peso0.1
- Ancho1.9, 3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónSellado de tuberías
- ColorBlanco
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a +500 °F
Descripción general
- Fácil de montar y desmontar
- El politetraflouroetileno virgen (PTFE) sin intercalar se autolubrica en las juntas, lo que facilita su montaje y desmontaje para un sellado a prueba de fugas
- El producto también se puede utilizar en otras aplicaciones de mantenimiento
- Precio por rollo