Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio50 mm
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso4630 g
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de fluido compatibleAceite de turbina, agua
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv48 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1.5 Mpa2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1.5 MPa
- Sexo del puertoMujer
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide9.5 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Aliviar el golpe de ariete utilizando la válvula de retención integrada y el mecanismo de baja velocidad de cierre de la válvula
- Fluido: agua y aceite
- Tamaño del puerto: de 1/2 a 2 pulgadas
- Aislamiento de bobina Clase B o Clase H disponible
- Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta