Motion
M61224CA

LINK-BELT
M61224CA

Anillo exterior de alta capacidad de la serie 1200 con correa de eslabones M61224CA
Artículo MI #03114900
No. Fabricante M61224CA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
M61224CA

Anillo exterior de alta capacidad de la serie 1200 con correa de eslabones M61224CA
Artículo MI #03114900
No. Fabricante M61224CA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190.95 mm
  • Diámetro exterior
    215.0000 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    3.906 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327706487
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Serie
    Serie 1200 Ancho estrecho-Luz-Alta capacidad

Descripción general

Descripción del fabricante
M1314DAH EXTERIOR RG M1314DAH
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle