Motion
MA5216EX COJINETE

LINK-BELT
MA5216EX BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 140 mm DE, 44.45 mm de ancho
Artículo MI #03114901
No. Fabricante MA5216EX BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5216EX BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 140 mm DE, 44.45 mm de ancho
Artículo MI #03114901
No. Fabricante MA5216EX BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    44.45 mm
  • Peso
    6.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327053130
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327053130

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5216EX COJINETE MA5216EX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle