Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Cara Ancho0.8125 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 pulg. x 3/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0938 pulg.
- Exterior Diámetro3.2500 pulg.
- Diámetro de paso3.31 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante698672154727
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672154727