Motion
C-UKT319D1

NTN
C-UKT319D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 85 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado en adaptador, para servicios pesados, usar con adaptador H2319X
Artículo MI #03115215
No. Fabricante C-UKT319D1
Precio3,702.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UKT319D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 85 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado en adaptador, para servicios pesados, usar con adaptador H2319X
Artículo MI #03115215
No. Fabricante C-UKT319D1
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
Precio3,702.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Longitud total
    327.0 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Ranura Espaciado  
    240 mm
  • Peso
    65.74 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    H2319X
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-UKT319D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359046472
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK319D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    C-UKT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UKT319D1 BRG