Motion
10-58100
Manguera de jardín Gilmour® - 5/8 pulg. D.I., 100 pies de largo
Artículo MI #03115560
No. Fabricante 10-58100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de jardín Gilmour® - 5/8 pulg. D.I., 100 pies de largo
Artículo MI #03115560
No. Fabricante 10-58100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima del segmento
    100 pies
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de 8 capas – Resistencia a la rotura de 500 PSI - Doble cable de neumático reforzado para mayor resistencia - Ligero, bobinas y mangos fácilmente - El collar protector Flow Guard Plus en las mangueras 5/8″ y 1/2″ resiste los acodamientos en el grifo - Acoplamientos de metal mecanizados Full -Flo® de alta resistencia y resistente a los golpes - en 1″.3/4″.5/8″ con arandela incorporada para un sellado hermético - Resistencia al acodamiento - Superficie pulida resistente a las abrasiones, las manchas y el moho
  • Colores disponibles
    Verde
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE FLEXÓGENO DE 1058100 5/8X100'
  • Construcción de 8 capas con resistencia a la ruptura de 500 PSI
  • Doble cable de neumático reforzado para mayor resistencia
  • Ligera, enrollable y fácil de manejar
  • El collarín protector Flow Guard Plus ℮ resiste los acodamientos en el grifo
  • Arandela incorporada para un sellado hermético
  • Resistente al acodamiento
  • Superficie pulida que resiste abrasiones, manchas y moho

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo