Especificaciones
Dimensions
- Longitud total219 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Puertos del colector de 0.787 pulg.
- Tamaño60
- Peso11.50 lb
Details
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Contraer calificación3045 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga4568 psi
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroBloque del colector de alta presión
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorInterruptor eléctrico - SPDT
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4568 psi
- Tipo de medioBetamicron® (Plegado alto)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeColector
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieDF..QE
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de agrietamiento de derivación de válvulaSin derivación
Descripción general
Descripción del fabricante
DFBH/HC60QE10C1.0
- El DF...Los filtros QE tienen un cabezal de filtro de hierro dúctil y un recipiente atornillado de acero moldeado en frío para una alta resistencia a la fatiga.
- Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
- El tazón o tapa/tapa atornillable permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
- Pueden instalarse indicadores de obstrucción de tipo diferencial visuales (ventana emergente), eléctricos, eléctricos/visuales (lámpara) o electrónicos.
- DF...Los filtros QE están disponibles con o sin una válvula de derivación ubicada en el cabezal del filtro, por lo que se pueden utilizar elementos de presión de colapso alta o baja.
- La presión nominal de fatiga es igual al trabajo máximo permitido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature