Motion
84620
Artículo MI #03117036
No. Fabricante 84620
Precio21.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03117036
No. Fabricante 84620

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.875 pulg.
  • Longitud
    1.5 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Multa
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608990000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615846200

Descripción general

Descripción del fabricante
84620 MARCADOR DE PINTURA DE BOLA 2 OZ PESO
  • Marcador de pintura líquida de bolsillo, ideal para marcar superficies rugosas con una botella exprimible duradera y una punta metálica resistente al desgaste
  • La fórmula de la pintura se seca en cinco minutos y es segura para su uso en casi cualquier superficie
  • Las marcas son resistentes a la intemperie, al agua y a la decoloración
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo