Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.875 pulg.
- Longitud1.5 pulg.
- Tamaño de la boquillaMulta
- Peso0.19 lb
- Ancho1.5 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608990000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615846217
Descripción general
- Marcador de pintura líquida de bolsillo, ideal para marcar superficies rugosas con una botella exprimible duradera y una punta metálica resistente al desgaste
- La fórmula de la pintura se seca en cinco minutos y es segura para su uso en casi cualquier superficie
- Las marcas son resistentes a la intemperie, al agua y a la decoloración
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)