Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615824239
Descripción general
- soluble en agua para una fácil eliminación antes de la producción o el acabado
- Diámetro más pequeño para un marcado de líneas más fino
- Ideal para marcado temporal en superficies no porosas
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.