Motion
42009
SLCT PST 1/4 PT BIC
Artículo MI #03117048
No. Fabricante 42009
Precio13.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SLCT PST 1/4 PT BIC
Artículo MI #03117048
No. Fabricante 42009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1/4 pacientes (EE. UU.)
  • Peso
    0.4 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    3214100010
  • Tipo de paquete
    Tapa superior del cepillo
  • UPC_NO
    048615420097

Descripción general

Descripción del fabricante
42009 SLIC-TITE DE ROSCA Y COMP. GKT
  • Contiene PTFE para una mayor potencia de sellado
  • Presiones: 3,000 PSI (204 BAR) para gas; 10,000 PSI (680 BAR) para líquido
  • Temperatura de sellado: -50°F a 500°F (-46°C a 260°C)
  • Se puede utilizar en una variedad de metales y plásticos, eliminando la necesidad de cualquier otro sellador de roscas
  • Se lava las manos y la ropa fácilmente; limpieza rápida y fácil
  • Seguro, no tóxico, no se seca
  • DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo