Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la boquilla3 mm, 6 mm
- Peso0.055 lb
- Ancho5.625 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- País de origenEN
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Cantidad del paquete48
- UPC_NO048615962221
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- La versátil punta de cincel puede hacer marcas finas o anchas para necesidades de marcado flexibles
- La tinta industrial resistente al agua y a las manchas permite marcas duraderas
- El cuerpo metálico de alta resistencia contiene un suministro de tinta extra grande para una mayor vida útil de marcado
- El cierre de clip se guarda fácilmente en los bolsillos y evita que se enrolle sobre las superficies
- La tinta sin xileno elimina los problemas de salud
- Tamaño de la marca: 3 mm o 6 mm ( 1/8" o 1/4")