Motion
240B12
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 12 dientes
Artículo MI #03117207
No. Fabricante 240B12
Precio1,565.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 12 dientes
Artículo MI #03117207
No. Fabricante 240B12
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
Precio1,565.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    9.7160 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.5910 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039318824
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039318824

Descripción general

Descripción del fabricante
240B12 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos