Especificaciones
Dimensions
- Disc Diameter5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Details
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- ColorRojo
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante60440227019
- Número de Upc del fabricante00051141274010
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00051141274010
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
- La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
- Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
- El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
- El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.