Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza335 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- Caballos de fuerza5 CV
- Presión máxima145 psi
- Caudal máximo205 gpm
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Materiales húmedosHierro fundido