Motion
98-26
Imprimación en aerosol - Óxido rojo, recipiente de 12 oz, acabado plano, fenólico, tiempo de secado de 5 a 20 min
Artículo MI #03118321
No. Fabricante 98-26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimación en aerosol - Óxido rojo, recipiente de 12 oz, acabado plano, fenólico, tiempo de secado de 5 a 20 min
Artículo MI #03118321
No. Fabricante 98-26

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz

Detalles

  • Color
    Óxido rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 5 a 20 min
  • Finalizar
    Plano
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    12
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Fenólico
  • Superficie
    Metal, madera
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    576.9 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
98-26 IMPRIMADOR DE HIERRO ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo