Motion
98-34
Pintura en espray a base de aceite - Amarillo claro, Tamaño de envase de 16 oz, Aceite, Acabado brillante, Alquídico modificado, Tiempo de secado de 30 min
Artículo MI #03118322
No. Fabricante 98-34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Amarillo claro, Tamaño de envase de 16 oz, Aceite, Acabado brillante, Alquídico modificado, Tiempo de secado de 30 min
Artículo MI #03118322
No. Fabricante 98-34

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Amarillo claro
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    50 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    562.7 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
98-34 AMARILLO CLARO BRILLANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo