Motion
98-56
Pintura en espray a base de aceite - Azul Ford Mustang, Tamaño de envase de 16 oz, Aceite, Alquídico modificado, Tiempo de secado de 5 min
Artículo MI #03118329
No. Fabricante 98-56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Azul Ford Mustang, Tamaño de envase de 16 oz, Aceite, Alquídico modificado, Tiempo de secado de 5 min
Artículo MI #03118329
No. Fabricante 98-56

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Ford Mustang Azul
  • Familia de colores
    Azul
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    50 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    574.3 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
98-56 FORD/AZUL MUSTANG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo