Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Tamaño numérico10
- Peso0.83 lb
Detalles
- AplicaciónGuantes resistentes al calor especialmente diseñados para la manipulación de cojinetes calentados u otros componentes durante períodos prolongados
- AplicacionesGuantes resistentes al calor especialmente diseñados para la manipulación de cojinetes calentados u otros componentes durante períodos prolongados
- ColorAmarillo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Características y beneficios• Guantes KEVLAR® extremadamente resistentes con alta resistencia a cortes, abrasiones, perforaciones y desgarros para una mayor seguridad • La resistencia al calor a temperaturas extremas permite la manipulación segura y prolongada de componentes calentados • El alto grado de no inflamabilidad reduce el riesgo de quemaduras • Cómodos de llevar, ya que están tejidos con materiales flexibles de alto rendimiento en una sola pieza sin costuras • Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y riesgos térmicos (EN 407)
- Cobertura de dedosCompleto
- Material del revestimientoAlgodón
- MaterialKevlar
Descripción general
- Guantes KEVLAR® extremadamente resistentes con alta resistencia a cortes, abrasiones, perforaciones y desgarros para una mayor seguridad
- La resistencia al calor a temperaturas extremas permite la manipulación segura y prolongada de componentes calentados
- Alto grado de no inflamabilidad que reduce el riesgo de quemazón
- Cómodas de llevar, ya que están tejidas con materiales flexibles de alto rendimiento en una sola pieza sin costuras
- Probado y certificado para riesgos mecánicos (EN 388) y riesgos térmicos (EN 407)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.