Motion
1-3/4X10  4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE COR20

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 4663K FUEL FILL COR20

4663K Manguera industrial - 1-3/4 pulg. Diámetro interior, 1.4 Presión de trabajo, Tipo de manguera corrugada de llenado de combustible, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #03119183
No. Fabricante 1-3/4X10 4663K FUEL FILL COR20
Precio45.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 4663K FUEL FILL COR20

4663K Manguera industrial - 1-3/4 pulg. Diámetro interior, 1.4 Presión de trabajo, Tipo de manguera corrugada de llenado de combustible, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #03119183
No. Fabricante 1-3/4X10 4663K FUEL FILL COR20
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
Precio45.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.06 libras por pie
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.02 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de llenado del depósito de combustible para proporcionar un conector flexible entre el depósito de combustible y la tubería de llenado. Adecuado para aplicaciones de llenado en automóviles, camiones, autobuses y otras aplicaciones similares donde se requiere una manguera excepcionalmente flexible.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cloropreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Una sola capa de tejido sintético y dos alambres de acero helicoidal integrados
  • Tipo de manguera
    Manguera corrugada de llenado de combustible
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053215373
  • Presión de trabajo
    1.4

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3/4 4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE CORRUGADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos