Motion
44916
Dykem® Marcador de pintura - Amarillo, Punta mediana, Clip de bolsillo incluido, 12 por paquete
Artículo MI #03119465
No. Fabricante 44916
Precio13.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dykem® Marcador de pintura - Amarillo, Punta mediana, Clip de bolsillo incluido, 12 por paquete
Artículo MI #03119465
No. Fabricante 44916

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    25 - 35 s
  • Punto de inflamación
    89-108 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Tipo de marcador
    Alta pureza
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la boquilla
    Sensación
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353449167

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR 44916 44 AMARILLO DE ALTA PUREZA
  • Para marcar en acero inoxidable o cualquier superficie donde la degradación, contaminación u otros efectos adversos sean un problema
  • Contienen trazas de halógenos, metales de baja fusión y tienen un bajo contenido de cloruros
  • Las formulaciones precisas cumplen o superan las especificaciones de GE Nuclear Energy, GE Aircraft Engines y la Administración de Investigación y Desarrollo de Energía de EE. UU. (grado nuclear)
  • El cilindro del marcador está roscado para que pueda fijarse en una plantilla o aparato; el diseño exclusivo de la tapa con clip impide que el marcador gire
  • Ideal para soldaduras, industrias aeronáuticas, industrias marinas, centrales eléctricas, plantas automotrices y refinerías de petróleo y gas natural
  • La pintura no contaminará ni afectará negativamente a la superficie que se está marcando

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno