Motion
C 3.5 2 1/8 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C 3.5 2 1/8 1/2X1/4KW

69790413520 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 2.1250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #03119496
No. Fabricante C 3.5 2 1/8 1/2X1/4KW
Precio1,027.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C 3.5 2 1/8 1/2X1/4KW

69790413520 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 2.1250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #03119496
No. Fabricante C 3.5 2 1/8 1/2X1/4KW
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
Precio1,027.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Diámetro del cubo
    5.3800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.5000 pulg.
  • Orificio máximo
    3.6300 pulg.
  • Peso
    25.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904135206
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • UPC_NO
    697904135206

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3.5-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno