Motion
CJ75/90B IC 2 1/2 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW

68514477499 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 75, mordaza curva, 2.5000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03119504
No. Fabricante CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW
Precio683.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW

68514477499 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 75, mordaza curva, 2.5000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03119504
No. Fabricante CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW
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
Su precio$683.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    75
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.3000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3000 pulg.
  • Peso
    23.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144774996
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ75/90B
  • Capacidad de par
    11320 pulg.
  • UPC_NO
    685144774996

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ75/90B-HUB-CI-2-1/2-5/8X5/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno