Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno150 mm
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Diámetro del cubo8.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.3100 pulg.
- Orificio máximo165 mm
- Peso47.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904139853
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- Capacidad de par302400 pulg.
- UPC_NO697904139853