Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Diámetro del cubo9.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.4400 pulg.
- Orificio máximo6.5000 pulg.
- Peso82.36 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904142624
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- Capacidad de par220500 pulg.