Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12.38 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Diámetro del cubo9-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio6.03 pulg.
- Diámetro exterior del manguito15.31 pulg.
- Peso86.93 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904137019
- RPM Máx.3750 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par434700 pulg.
- UPC_NO697904137019