Motion
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

LOVEJOY INC
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

69790413642 Buje de acoplamiento de engranajes - 5, 6.2500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #03119523
No. Fabricante F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

69790413642 Buje de acoplamiento de engranajes - 5, 6.2500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #03119523
No. Fabricante F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Diámetro del cubo
    9.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.0300 pulg.
  • Orificio máximo
    6.5000 pulg.
  • Peso
    69.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904136425
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Capacidad de par
    434700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2X3/4KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good