Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Longitud total del acoplamiento189 mm
- Código de tamaño de acoplamiento110-6
- Distancia entre ejes89 mm
- Brida exterior Diámetro110 mm
- Diámetro del extremo del cubo65 mm
- Longitud hasta Agujero50 mm
- Diámetro máximo del orificio46 mm
- Peso2.83 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM8 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904139068
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par5100 pulg.
- UPC_NO697904139068