Motion
SX90-6 HUB 19MM  6 x 2.8MM KW

LOVEJOY INC
SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW

69790414261 Buje de acoplamiento de disco - SX90-6 Tamaño de empalme, 19 mm de diámetro interior, 90 mm Flg OD, Acero
Artículo MI #03119549
No. Fabricante SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW

69790414261 Buje de acoplamiento de disco - SX90-6 Tamaño de empalme, 19 mm de diámetro interior, 90 mm Flg OD, Acero
Artículo MI #03119549
No. Fabricante SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    134 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SX90-6
  • Distancia entre ejes
    60 mm
  • Brida exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    58 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    39.88 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    38 mm
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904142617
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    2100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SX90-6 HUB 19MM 6X2.8MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno