Motion
HE2308X

NTN
HE2308X

Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 1.8110 pulg. de longitud total, material de acero
Artículo MI #03119814
No. Fabricante HE2308X
Price$96.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE2308X

Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 1.8110 pulg. de longitud total, material de acero
Artículo MI #03119814
No. Fabricante HE2308X
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
Su precio$96.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2835 pulg.
  • Overall Length  
    1.8110 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Details

  • Número de cojinete compatible
    U208D1
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN08
  • Número de arandela de bloqueo
    AW08X
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069457
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4547359069457

Descripción general

Descripción del fabricante
HE2308X BRG
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo