Motion
UCP-3

NTN
UCP-3

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03119963
No. Fabricante UCP-3
Precio654.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-3

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03119963
No. Fabricante UCP-3
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
Precio654.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.9063 pulg., 73.8 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total
    10.8125 pulg.
  • Ancho general
    2.9063 pulg.
  • Peso
    184.637 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC215-300D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P215D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222401
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC215-300D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359222401

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA UCP-3