Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante100H C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288562597
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288562597
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock