Motion
174-375-001
Filtro de panel plisado - 14 x 25 x 1 pulg., MERV: 7, flujo de aire de 1200 ft3/min, material Duraflex
Artículo MI #03120676
No. Fabricante 174-375-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 14 x 25 x 1 pulg., MERV: 7, flujo de aire de 1200 ft3/min, material Duraflex
Artículo MI #03120676
No. Fabricante 174-375-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    13-1/2 x 24-1/2 x 3/4 pulg.
  • Tamaño del filtro
    14 x 25 x 1 pulg.
  • Área de medios
    4.6 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Duraflex
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Flujo de aire máximo
    1200 cfm
  • MERV
    7
  • Cantidad del paquete
    12
  • Pliegues por pie
    15
  • Velocidad nominal del aire
    500 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.48 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
174-375-001 14X25X1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo