Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Altura7.75 pulg.
- Longitud12.0 pulg.
- Peso2.86 lb
- Ancho7.75 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaAlcalina
- Material del cuerpoGoma
- Tipo de material del cuerpoGoma
- Tipo de bombillaFluorescente
- Tiempo de ejecución completo14 (tubo doble), 30 (tubo único) h
- Características y beneficios• ULTRA BRIGHT: Illuminate your workspace with up to 300 lumens light up a 45-foot radius on high mode• VARIABLE MODES: Choose between 3 lantern light modes with the turn of a dial – high, low and night-light• DROP TESTED: Sustains drops of up to 3 feet due to shatterproof components and a shock- absorbing rubber bezel• VERSATILE LIGHTING: Thick rubber handle is great for carrying or hanging your LED lantern, plus it folds away for easy storage• GUARANTEED FOR LIFE: Your purchase is protected by the manufacturer’s lifetime warranty. Consulte el sitio web del fabricante para obtener más detalles
- Número de Upc del fabricante012800485543
- Salida de luz máxima300 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento30 h
- Número de baterías8
- Número de modos de luz3
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente al agua
- TipoLinterna
Descripción general
- ULTRA BRILLANTE: ilumine su espacio de trabajo con hasta 300 lúmenes que iluminan un radio de 12 metros en modo alto
- MODOS VARIABLES: elija entre 3 modos de luz de linterna con el giro de un dial: luz alta, baja y nocturna
- DROP TESTED: Sustains drops of up to 3 feet due to shatterproof components and a shock- absorbing rubber bezel
- ILUMINACIÓN VERSÁTIL: El mango grueso de goma es ideal para llevar o colgar su linterna LED, además de que se pliega para facilitar el almacenamiento
- GARANTÍA DE POR VIDA: Su compra está protegida por la garantía de por vida del fabricante. Consulte el sitio web del fabricante para obtener más detalles