Motion
8HOF8
Casquillo hidráulico serie H - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03121463
No. Fabricante 8HOF8
Precio87.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico serie H - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03121463
No. Fabricante 8HOF8
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
Precio87.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.63 pulg.
  • Longitud
    4.13 pulg.
  • Peso
    1.780 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8HOF8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"