Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura13.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera1.31 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.57 pulg.
- Diámetro exterior1.57 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total1.31 lb
- Peso1.31 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- Presión de estallido22000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles1W, 6S
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH506
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteGH506-16
- Número de Upc del fabricante678146078209
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima5500 psi
- Presión máxima de funcionamiento5500 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo5500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 212 a -40 °F
- Clasificación de presión5500 psi
- Estándares cumplidosEN856 4SH|EN45545|Aprobado por MSHA|BWB|DNV|Certificación ABS|BV|LR|RINA|MED
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- UPC_NO678146078209
- Presión de trabajo5500 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera