Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.7813 pulg.
- En general Ancho0.8438 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónP204RR6 BOLA RADIAL
- Descripción largaEl P204RR6 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.7805 pulg., 0.6100 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
- Número de catálogo del fabricanteP204RR6
- Número de Upc del fabricante085311066808
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311066808