Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6400 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.7188 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción203KRR2 BOLA RADIAL
- Descripción largaEl 203KRR2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6400 pulg. con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 0.7200 pulg., diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante203KRR2
- Número de Upc del fabricante085311066969
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311066969