Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaEstampado
- Material de la carcasaAcero estampado
- Número de Upc del fabricante085311067461
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO085311067461