Motion
NURT15R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, abierto
Artículo MI #03122217
No. Fabricante NURT15R
Precio104.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, abierto
Artículo MI #03122217
No. Fabricante NURT15R
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
Precio104.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    23 400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557046643
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    27300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NURT15R BRG
  • Seguidor cilíndrico de rodillo, métrico, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Crowned

También puede gustarle