Motion
HP7706-17.5IN

REXNORD INC
HP7706-17.5IN

Cadena serie HP7706-17.5 Rexnord MatTop® 7706
Artículo MI #03122357
No. Fabricante HP7706-17.5IN
Precio213.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7706-17.5IN

Cadena serie HP7706-17.5 Rexnord MatTop® 7706
Artículo MI #03122357
No. Fabricante HP7706-17.5IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    17.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Peso por pie
    2.7 lb (aproximado)

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7706 17.5 Inch Wide MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699439670

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7706-17.5 HP7706-17.5
  • HP7706 17.5 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno