Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general54 mm
- Peso1.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica143000 N
- Descripción largaEl LRT809054 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 54 mm y un peso de 1.21 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de ancho extendido en entornos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT809054
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática351000 N
Descripción general
Descripción del fabricante
LRT809054 ANILLO INTERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature