Motion
5115J05A ACCIONAMIENTO BÁSICO

FALK
5115J05A BASIC DRIVE

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - 5:1 Relación
Artículo MI #03122677
No. Fabricante 5115J05A BASIC DRIVE
Precio3,300.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5115J05A BASIC DRIVE

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - 5:1 Relación
Artículo MI #03122677
No. Fabricante 5115J05A BASIC DRIVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,300.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • Relación
    5:1
  • Peso
    160.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las transmisiones de engranajes Quadrive para montaje en eje están diseñadas para aplicaciones de trabajo áspero continuo y son las transmisiones para montaje en eje más rápidas y fáciles de instalar y retirar.
  • Tipos de productos
    Unidad básica
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934634567

Descripción general

Descripción del fabricante
5115J05A UNIDAD BÁSICA
  • Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
  • Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
  • Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
  • El casquillo y otros accesorios están disponibles
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"